Motion
CRD 224  AC75

Dichtomatik
CRD 224 AC75

Cable redondo con junta tórica - 0.224 in de diámetro de sección transversal, TFE/P (Aflas®), 83 Durómetro
Artículo MI #08008316
No. Fabricante CRD 224 AC75
Precio4.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
CRD 224 AC75

Cable redondo con junta tórica - 0.224 in de diámetro de sección transversal, TFE/P (Aflas®), 83 Durómetro
Artículo MI #08008316
No. Fabricante CRD 224 AC75
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
Precio4.76 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sección transversal redonda, corte por longitud, precio por pie
  • Sección transversal
    0.224 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.007 pulg.
  • Durómetro
    83 Durómetro
  • Dureza
    83 Costa D
  • Material
    TFE/P (Aflas®)
  • Método vendido
    Precio por pie
  • Tipo de producto
    Existencias de juntas tóricas y cordones de juntas
  • Rango de temperatura
    25 a 400 °F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik

Descripción general

Descripción del fabricante
75182162 .224 (5.7MM) 75 DURO O-RING
  • Resistencia excepcional a las bases
  • Buena resistencia a ácidos fuertes
  • Excelente resistencia al vapor
  • Excelente resistencia al calor
  • Excelente resistencia al aceite
  • Alta resistividad eléctrica

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo