Motion
75065452

Dichtomatik
75065452

Cable redondo con junta tórica - 0.236 in de diámetro de sección transversal, caucho de nitrilo (Buna), 90 Durómetro, negro
Artículo MI #08008325
No. Fabricante 75065452
Precio2.92 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
75065452

Cable redondo con junta tórica - 0.236 in de diámetro de sección transversal, caucho de nitrilo (Buna), 90 Durómetro, negro
Artículo MI #08008325
No. Fabricante 75065452
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
Precio2.92 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sección transversal redonda, corte por longitud, precio por pie
  • Color
    Negro
  • Sección transversal
    0.236 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.007 pulg.
  • Durómetro
    90 Durómetro
  • Dureza
    90 Costa D
  • Material
    Goma de nitrilo (Buna)
  • Método vendido
    Precio por pie
  • Tipo de producto
    Existencias de juntas tóricas y cordones de juntas
  • Rango de temperatura
    -22 a 212 °F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik

Descripción general

Descripción del fabricante
75065452 .236 (6MM) 90 CABLE DURO O-RING
  • Muy buena resistencia al aceite y la gasolina
  • Resistencia superior a los fluidos hidráulicos a base de petróleo
  • Amplia gama de temperaturas de servicio
  • Buena resistencia a disolventes de hidrocarburos
  • Muy buena resistencia a álcalis y ácidos
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo