Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesSección transversal redonda, corte por longitud, precio por pie
- Sección transversal0.250 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.008 pulg.
- Durómetro83 Durómetro
- Dureza83 Costa D
- MaterialTFE/P (Aflas®)
- Método vendidoPrecio por pie
- Tipo de productoExistencias de juntas tóricas y cordones de juntas
- Rango de temperatura25 a 400 °F
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik
Descripción general
- Resistencia excepcional a las bases
- Buena resistencia a ácidos fuertes
- Excelente resistencia al vapor
- Excelente resistencia al calor
- Excelente resistencia al aceite
- Alta resistividad eléctrica