Motion
75186814

Dichtomatik
75186814

Cable redondo con junta tórica - 0.313 in de diámetro de sección transversal, neopreno, 70 Durómetro
Artículo MI #08008348
No. Fabricante 75186814
Precio1.71 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
75186814

Cable redondo con junta tórica - 0.313 in de diámetro de sección transversal, neopreno, 70 Durómetro
Artículo MI #08008348
No. Fabricante 75186814
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
Precio1.71 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sección transversal redonda, corte por longitud, precio por pie
  • Sección transversal
    0.313 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.008 pulg.
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Material
    Neopreno
  • Método vendido
    Precio por pie
  • Tipo de producto
    Existencias de juntas tóricas y cordones de juntas
  • Rango de temperatura
    -40 a 275 °F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik

Descripción general

Descripción del fabricante
75186814 .313 (5/16 ACT ) CABLE DE 70 O-RING
  • Buena resistencia inherente a las llamas
  • Resistencia moderada al aceite y la gasolina
  • Excelente adhesión a tejidos y metales, muy buena resistencia a la intemperie, al ozono y al envejecimiento natural
  • Buena resistencia a la abrasión y al agrietamiento por flexión, muy buena resistencia a álcalis y ácidos
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo