Motion
CRD 394  CC70

Dichtomatik
CRD 394 CC70

Cable redondo con junta tórica - 0.394 in de diámetro de sección transversal, neopreno, 70 Durómetro
Artículo MI #08008374
No. Fabricante CRD 394 CC70
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
CRD 394 CC70

Cable redondo con junta tórica - 0.394 in de diámetro de sección transversal, neopreno, 70 Durómetro
Artículo MI #08008374
No. Fabricante CRD 394 CC70
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sección transversal redonda, corte por longitud, precio por pie
  • Sección transversal
    0.394 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.010 pulg.
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Material
    Neopreno
  • Método vendido
    Precio por pie
  • Tipo de producto
    Existencias de juntas tóricas y cordones de juntas
  • Rango de temperatura
    -40 a 275 °F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik

Descripción general

Descripción del fabricante
75100913 .394 (10MM) 70 CABLE DURO O-RING
  • Buena resistencia inherente a las llamas
  • Resistencia moderada al aceite y la gasolina
  • Excelente adhesión a tejidos y metales, muy buena resistencia a la intemperie, al ozono y al envejecimiento natural
  • Buena resistencia a la abrasión y al agrietamiento por flexión, muy buena resistencia a álcalis y ácidos
  • Precio por pie

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo