Motion
75182588

Dichtomatik
75182588

Cable redondo con junta tórica - 0.500 in de diámetro de sección transversal, silicona, 70 Durómetro, rojo óxido
Artículo MI #08008396
No. Fabricante 75182588
Precio7.86 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
75182588

Cable redondo con junta tórica - 0.500 in de diámetro de sección transversal, silicona, 70 Durómetro, rojo óxido
Artículo MI #08008396
No. Fabricante 75182588

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.86 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Rojo óxido
  • Sección transversal
    0.500 pulg.
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Material
    Silicona
  • Tipo de producto
    Existencias de juntas tóricas y cordones de juntas
  • Rango de temperatura
    -65 a 390 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
75182588 .500 (1/2 ACT ) CABLE DE 70 O-RING
  • Produzca un tamaño de junta tórica personalizado sin necesidad de herramientas
  • La eliminación del destello en la junta empalmada evita fugas
  • Precio por pie

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo