Motion
75065700

DICHTOMATIK
75065700

Cable redondo con junta tórica - 0.625 in de diámetro de sección transversal, TFE/P (Aflas®), 83 Durómetro
Artículo MI #08008411
No. Fabricante 75065700
Precio140.10 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75065700

Cable redondo con junta tórica - 0.625 in de diámetro de sección transversal, TFE/P (Aflas®), 83 Durómetro
Artículo MI #08008411
No. Fabricante 75065700
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
Precio140.10 USD/pie

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sección transversal redonda, corte por longitud, precio por pie
  • Sección transversal
    0.625 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.015 pulg.
  • Durómetro
    83 Durómetro
  • Dureza
    83 Costa D
  • Material
    TFE/P (Aflas®)
  • Método vendido
    Precio por pie
  • Tipo de producto
    Existencias de juntas tóricas y cordones de juntas
  • Rango de temperatura
    25 a 400 °F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik

Descripción general

Descripción del fabricante
75065700 .625 (5/8 REAL) 75 O-RING
  • Resistencia excepcional a las bases
  • Buena resistencia a ácidos fuertes
  • Excelente resistencia al vapor
  • Excelente resistencia al calor
  • Excelente resistencia al aceite
  • Alta resistividad eléctrica

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo