Motion
67049655

DICHTOMATIK
67049655

1.00 MM CS X 1.8 MM ID EPDM 70 NEGRO O-RING
Artículo MI #08008424
No. Fabricante 67049655
Precio0.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
67049655

1.00 MM CS X 1.8 MM ID EPDM 70 NEGRO O-RING
Artículo MI #08008424
No. Fabricante 67049655
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
Precio0.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.8 mm
  • Exterior Diámetro  
    3.8 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los materiales EPDM no son adecuados para todos los productos de aceite mineral: lubricantes, aceites y combustibles.
  • Sección transversal
    1 mm
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.08 mm
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.1 mm
  • Material
    EPDM, curado con azufre
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -50F a 265F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Serie tipo
    E70
  • Aplicación típica
    Sellos de puertas y ventanas, sistemas de refrigeración, mangueras, jardinería, amortiguación de vibraciones

Descripción general

Descripción del fabricante
67049655 1.00MM CS X 1.8MM ID EPDM 70
  • Los materiales EPDM generalmente tienen una alta resistencia al agua caliente, vapor, envejecimiento y productos químicos y son adecuados para una amplia gama de temperaturas de aplicación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo