Motion
E4.00X055

DICHTOMATIK
E4.00X055

4 MM CS X 55 MM ID EPDM 70 NEGRO O-RING
Artículo MI #08008462
No. Fabricante E4.00X055
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
E4.00X055

4 MM CS X 55 MM ID EPDM 70 NEGRO O-RING
Artículo MI #08008462
No. Fabricante E4.00X055
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    63 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los materiales EPDM no son adecuados para todos los productos de aceite mineral: lubricantes, aceites y combustibles.
  • Sección transversal
    4 mm
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.1 mm
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.48 mm
  • Material
    EPDM, curado con azufre
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -50F a 265F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Serie tipo
    E70

Descripción general

Descripción del fabricante
67022655 4MM CS X 55MM ID EPDM 70 NEGRO
  • Los materiales EPDM generalmente tienen una alta resistencia al agua caliente, vapor, envejecimiento y productos químicos y son adecuados para una amplia gama de temperaturas de aplicación.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo