Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro28 mm
- Exterior Diámetro32 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLos materiales EPDM no son adecuados para todos los productos de aceite mineral: lubricantes, aceites y combustibles.
- Sección transversal2 mm
- Tolerancia de sección transversal+/-0.08 mm
- Durómetro50 Durómetro
- Dureza50 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.33 mm
- MaterialEPDM, curado con azufre
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Rango de temperatura-50F a 265F
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik
- Serie tipoE70
Descripción general
- Los materiales EPDM generalmente tienen una alta resistencia al agua caliente, vapor, envejecimiento y productos químicos y son adecuados para una amplia gama de temperaturas de aplicación.