Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter0.487 pulg.
- Outside Diameter0.693 pulg.
Details
- Detalles adicionalesLos materiales EPDM no son adecuados para todos los productos de aceite mineral: lubricantes, aceites y combustibles.
- Sección transversal0.103 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.003 pulg.
- Durómetro70 Durómetro
- Dureza70 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.005 pulg.
- MaterialEPDM, curado con azufre
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Rango de temperatura-50F a 265F
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik
- Serie tipoE70
- Aplicación típicaSellos de puertas y ventanas, sistemas de refrigeración, mangueras, jardinería, amortiguación de vibraciones
Descripción general
Descripción del fabricante
75103276 AS568-112 1/2"ID X 11/16"OD X
- Los materiales EPDM generalmente tienen una alta resistencia al agua caliente, vapor, envejecimiento y productos químicos y son adecuados para una amplia gama de temperaturas de aplicación.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad