Motion
75039449

Dichtomatik
75039449

AS568-124 1-1/4" D.I. x 1-7/16" D.E. x 3/32" EPDM 70 NEGRO O-RING
Artículo MI #08008674
No. Fabricante 75039449
Precio0.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
75039449

AS568-124 1-1/4" D.I. x 1-7/16" D.E. x 3/32" EPDM 70 NEGRO O-RING
Artículo MI #08008674
No. Fabricante 75039449
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
Precio0.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.237 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.443 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los materiales EPDM no son adecuados para todos los productos de aceite mineral: lubricantes, aceites y combustibles.
  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.012 pulg.
  • Material
    EPDM, curado con peróxido
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    De -65° a 300° F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Serie tipo
    E70
  • Aplicación típica
    Sellos de puertas y ventanas, sistemas de refrigeración, mangueras, jardinería, amortiguación de vibraciones

Descripción general

Descripción del fabricante
75039449 AS568-124 1-1/4"ID X 1-7/16"OD
  • Los materiales EPDM generalmente tienen una alta resistencia al agua caliente, vapor, envejecimiento y productos químicos y son adecuados para una amplia gama de temperaturas de aplicación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo