Motion
75054534

DICHTOMATIK
75054534

Junta tórica - 0.139 en sección transversal, 9.484 en D.I., 9.762 en D.E., 70 Durómetro, EPDM, Material curado con peróxido
Artículo MI #08009014
No. Fabricante 75054534
Precio4.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75054534

Junta tórica - 0.139 en sección transversal, 9.484 en D.I., 9.762 en D.E., 70 Durómetro, EPDM, Material curado con peróxido
Artículo MI #08009014
No. Fabricante 75054534
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
Precio4.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    9.484 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.762 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los materiales EPDM no son adecuados para todos los productos de aceite mineral: lubricantes, aceites y combustibles.
  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.004 pulg.
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.055 pulg.
  • Material
    EPDM, curado con peróxido
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -65 a 300 °F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Serie tipo
    E70
  • Aplicación típica
    Sellos de puertas y ventanas, sistemas de refrigeración, mangueras, jardinería, amortiguación de vibraciones

Descripción general

Descripción del fabricante
75054534 AS568-272 9-1/2"ID X 9-3/4"OD X
  • Los materiales EPDM generalmente tienen una alta resistencia al agua caliente, vapor, envejecimiento y productos químicos y son adecuados para una amplia gama de temperaturas de aplicación
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good