Motion
75103687

DICHTOMATIK
75103687

AS568-364 6-3/4" D.I. x 7-1/8" D.E. x 3/16" EPDM 70 NEGRO O-RING
Artículo MI #08009198
No. Fabricante 75103687
Precio6.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75103687

AS568-364 6-3/4" D.I. x 7-1/8" D.E. x 3/16" EPDM 70 NEGRO O-RING
Artículo MI #08009198
No. Fabricante 75103687
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
Precio6.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    6.725 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.145 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los materiales EPDM no son adecuados para todos los productos de aceite mineral: lubricantes, aceites y combustibles.
  • Sección transversal
    0.21 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.005 pulg.
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.040 pulg.
  • Material
    EPDM, curado con peróxido
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    De -65° a 300° F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Serie tipo
    E70
  • Aplicación típica
    Sellos de puertas y ventanas, sistemas de refrigeración, mangueras, jardinería, amortiguación de vibraciones

Descripción general

Descripción del fabricante
75103687 AS568-364 6-3/4"ID X 7-1/8"OD X
  • Los materiales EPDM generalmente tienen una alta resistencia al agua caliente, vapor, envejecimiento y productos químicos y son adecuados para una amplia gama de temperaturas de aplicación.