Motion
75056287

DICHTOMATIK
75056287

AS568-430 5-1/8" D.I. x 5-5/8" D.E. x 1/4" EPDM 70 NEGRO O-RING
Artículo MI #08009310
No. Fabricante 75056287
Precio3.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75056287

AS568-430 5-1/8" D.I. x 5-5/8" D.E. x 1/4" EPDM 70 NEGRO O-RING
Artículo MI #08009310
No. Fabricante 75056287
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
Precio3.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    5.1 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.65 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los materiales EPDM no son adecuados para todos los productos de aceite mineral: lubricantes, aceites y combustibles.
  • Sección transversal
    0.275 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.006 pulg.
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.037 pulg.
  • Material
    EPDM, curado con peróxido
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    De -65° a 300° F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Serie tipo
    E70
  • Aplicación típica
    Sellos de puertas y ventanas, sistemas de refrigeración, mangueras, jardinería, amortiguación de vibraciones

Descripción general

Descripción del fabricante
75056287 AS568-430 5-1/8"ID X 5-5/8"OD X
  • Los materiales EPDM generalmente tienen una alta resistencia al agua caliente, vapor, envejecimiento y productos químicos y son adecuados para una amplia gama de temperaturas de aplicación.