Motion
75113480

Dichtomatik
75113480

AS568-463 17" DI x17 1/2" DI x 1/4HNBR 80 NEGRO O-RING
Artículo MI #08010112
No. Fabricante 75113480
Precio55.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
75113480

AS568-463 17" DI x17 1/2" DI x 1/4HNBR 80 NEGRO O-RING
Artículo MI #08010112
No. Fabricante 75113480
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
Precio55.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    16.955 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    17.505 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    también conocido como nitrilo altamente saturado
  • Sección transversal
    0.275 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.006 pulg.
  • Durómetro
    80 Durómetro
  • Dureza
    80 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.080 pulg.
  • Material
    Goma de nitrilo hidrogenada
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    De -40° a 302° F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Serie tipo
    HNBR80
  • Aplicación típica
    Automoción, fabricación, petróleo y gas, acerías, fábricas de papel

Descripción general

Descripción del fabricante
75113480 AS568-463 17"ID X17 1/2"OD X
  • Buena resistencia a la abrasión | Excelente resistencia a aceites lubricantes con aditivos químicamente agresivos | Buenas propiedades mecánicas a temperaturas elevadas | Muy buena resistencia al aire caliente | Buenas propiedades a bajas temperaturas | Baja permeabilidad a vapores y gases | Buena resistencia al petróleo crudo incluso en presencia de sulfuro de hidrógeno, aminas e inhibidores de la corrosión | Buena resistencia al ozono | Buena resistencia a la radiación de alta energía | Conjunto de baja compresión

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo