Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro19.455 pulg.
- Exterior Diámetro20.005 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalestambién conocido como nitrilo altamente saturado
- Sección transversal0.275 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.006 pulg.
- Durómetro80 Durómetro
- Dureza80 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.090 pulg.
- MaterialGoma de nitrilo hidrogenada
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Rango de temperaturaDe -40° a 302° F
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik
- Serie tipoHNBR80
- Aplicación típicaAutomoción, fabricación, petróleo y gas, acerías, fábricas de papel
Descripción general
- Buena resistencia a la abrasión | Excelente resistencia a aceites lubricantes con aditivos químicamente agresivos | Buenas propiedades mecánicas a temperaturas elevadas | Muy buena resistencia al aire caliente | Buenas propiedades a bajas temperaturas | Baja permeabilidad a vapores y gases | Buena resistencia al petróleo crudo incluso en presencia de sulfuro de hidrógeno, aminas e inhibidores de la corrosión | Buena resistencia al ozono | Buena resistencia a la radiación de alta energía | Conjunto de baja compresión