Motion
75100377

DICHTOMATIK
75100377

AS568-901 3/32" ID x 0.056 CS NBR (BUNA) 70 NEGRO O-RING
Artículo MI #08012880
No. Fabricante 75100377
Precio0.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75100377

AS568-901 3/32" ID x 0.056 CS NBR (BUNA) 70 NEGRO O-RING
Artículo MI #08012880
No. Fabricante 75100377
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
Precio0.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.185 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.297 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    resistencia inferior al ozono, la luz solar y el envejecimiento natural; resistencia deficiente a los disolventes oxigenados.
  • Número de junta tórica de reserva
    N8-90-901
  • Sección transversal
    0.056 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.005 pulg.
  • Material
    Goma de nitrilo (Buna)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -22 a 212F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Serie tipo
    N70
  • Aplicación típica
    Hidráulica y neumática, maquinaria industrial, petróleo y gas, correas

Descripción general

Descripción del fabricante
75100377 AS568-901 3/32"ID X 0.056 CS
  • muy buena resistencia al aceite y la gasolina; resistencia superior a los fluidos hidráulicos a base de petróleo; amplia gama de temperaturas de servicio; buena resistencia a disolventes de hidrocarburos; muy buena resistencia a álcalis y ácidos.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"