Motion
67007346

Dichtomatik
67007346

315 MM ID X 10 MM CS 80 Durómetro Nitrilo (Buna) Junta tórica de goma métrica Junta tórica métrica
Artículo MI #08013105
No. Fabricante 67007346
Precio23.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
67007346

315 MM ID X 10 MM CS 80 Durómetro Nitrilo (Buna) Junta tórica de goma métrica Junta tórica métrica
Artículo MI #08013105
No. Fabricante 67007346
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
Precio23.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    315 mm
  • Exterior Diámetro  
    335 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    resistencia inferior al ozono, la luz solar y el envejecimiento natural; resistencia deficiente a los disolventes oxigenados.
  • Sección transversal
    10 mm
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.3 mm
  • Durómetro
    80 Durómetro
  • Dureza
    80 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-2.31 mm
  • Material
    Goma de nitrilo (Buna)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -22 a 212F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Hidráulica y neumática, maquinaria industrial, petróleo y gas, correas

Descripción general

Descripción del fabricante
DURÓMETRO 67192681 315MM ID X 10MM CS 80
  • muy buena resistencia al aceite y la gasolina; resistencia superior a los fluidos hidráulicos a base de petróleo; amplia gama de temperaturas de servicio; buena resistencia a disolventes de hidrocarburos; muy buena resistencia a álcalis y ácidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo