Motion
75172007

DICHTOMATIK
75172007

AS568-230 2-1/2" D.I. x 2-3/4" D.E. x 1/8" NBR (BUNA) 90 NEGRO CONTORNO DE REPUESTO
Artículo MI #08013237
No. Fabricante 75172007
Precio1.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75172007

AS568-230 2-1/2" D.I. x 2-3/4" D.E. x 1/8" NBR (BUNA) 90 NEGRO CONTORNO DE REPUESTO
Artículo MI #08013237
No. Fabricante 75172007
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
Precio1.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    2.484 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.762 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    8-230 ANILLO DE REPUESTO BUNA-N
  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.004 pulg.
  • Durómetro
    90 Durómetro
  • Dureza
    90 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.020 pulg.
  • Material
    Goma de nitrilo (Buna)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -22 a 212F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Hidráulica y neumática, maquinaria industrial, petróleo y gas, correas

Descripción general

Descripción del fabricante
75172007 AS568-230 2-1/2" ID X2-3/4" OD
  • muy buena resistencia al aceite y la gasolina; resistencia superior a los fluidos hidráulicos a base de petróleo; amplia gama de temperaturas de servicio; buena resistencia a disolventes de hidrocarburos; muy buena resistencia a álcalis y ácidos.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"