Motion
75158792

DICHTOMATIK
75158792

AS568-259 6-1/4" D.I. x 6-1/2" D.E. x 1/8" FKM (Viton®) 70 ANILLO X NEGRO
Artículo MI #08013736
No. Fabricante 75158792
Precio28.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75158792

AS568-259 6-1/4" D.I. x 6-1/2" D.E. x 1/8" FKM (Viton®) 70 ANILLO X NEGRO
Artículo MI #08013736
No. Fabricante 75158792
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
Precio28.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    6.234 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.512 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Incompatible con cetonas, disolventes ésteres, aminas y ácidos orgánicos
  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.004 pulg.
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.040 pulg.
  • Material
    FKM (Viton®)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    5F a 390F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Serie tipo
    ANILLO X
  • Aplicación típica
    Los materiales FKM son famosos por su alta resistencia al calor y una amplia variedad de productos químicos. Otros beneficios clave incluyen una excelente resistencia al envejecimiento y al ozono, una permeabilidad al gas muy baja y el hecho de que los materiales son autoextinguibles.

Descripción general

Descripción del fabricante
75158792 AS568-259 6-1/4"ID X 6-1/2"OD X
  • Mayor resistencia a la temperatura, resistencia al aceite y resistencia química en comparación con la mayoría de los demás elastómeros