Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro40.059 mm
- Exterior Diámetro43.523 mm
Detalles
- Sección transversal1.732 mm
- Tolerancia de sección transversalCONSULTE EL MANUAL TÉCNICO
- Durómetro70 Durómetro
- Dureza70 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.41 mm
- MaterialSilicona
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik
Descripción general
- muy buena resistencia al aceite y la gasolina; resistencia superior a los fluidos hidráulicos a base de petróleo; amplia gama de temperaturas de servicio; buena resistencia a disolventes de hidrocarburos; muy buena resistencia a álcalis y ácidos.