Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.296 pulg.
- Exterior Diámetro0.574 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesPocas propiedades de resistencia al desgaste
- Sección transversal0.139 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.004 pulg.
- Durómetro70 Durómetro
- Dureza70 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.005 pulg.
- MaterialSilicona
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Rango de temperaturaDe -65° a 390° F
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik
- Serie tipoS70
- Aplicación típicaAlimentos y bebidas, ciencias biológicas, semiconductores, farmacéutico, médico
Descripción general
- muy buena resistencia al aceite y la gasolina; resistencia superior a los fluidos hidráulicos a base de petróleo; amplia gama de temperaturas de servicio; buena resistencia a disolventes de hidrocarburos; muy buena resistencia a álcalis y ácidos.