Especificaciones
Dimensions
- Inside Diameter0.551 pulg.
- Outside Diameter0.691 pulg.
Details
- Detalles adicionalesDebilidades en aplicaciones de vapor y vacío
- Sección transversal0.07 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.003 pulg.
- Durómetro55 Costa D
- Dureza55 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.007 pulg.
- MaterialPTFE
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Rango de temperatura-100F a 400F
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik
- Aplicación típicaHidráulica y neumática, maquinaria industrial, aplicaciones al aire libre, procesamiento químico
Descripción general
Descripción del fabricante
75171738 AS568-015 9/16"ID X11/16"OD
- Fricción extremadamente baja | Excelente compatibilidad química
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad