Motion
75171762

DICHTOMATIK
75171762

AS568-023 1-1/16" D.I. x 1-3/16" D.E. x 1/16" Teflón SÓLIDO BLANCO DE RESPALDO
Artículo MI #08014690
No. Fabricante 75171762
Precio1.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75171762

AS568-023 1-1/16" D.I. x 1-3/16" D.E. x 1/16" Teflón SÓLIDO BLANCO DE RESPALDO
Artículo MI #08014690
No. Fabricante 75171762
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
Precio1.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.051 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.191 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Debilidades en aplicaciones de vapor y vacío
  • Color
    Blanco
  • Sección transversal
    0.07 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Durómetro
    55 Costa D
  • Dureza
    55 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.010 pulg.
  • Material
    PTFE
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -100F a 400F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Hidráulica y neumática, maquinaria industrial, aplicaciones al aire libre, procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
75171762 AS568-023 1-1/16"ID X1-3/16"OD
  • Fricción extremadamente baja | Excelente compatibilidad química

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo