Motion
75171952

DICHTOMATIK
75171952

AS568-210 3/4" DI x 1" DI x 1/8" TAPA BLANCA PTFE DE REPUESTO
Artículo MI #08014843
No. Fabricante 75171952
Precio1.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75171952

AS568-210 3/4" DI x 1" DI x 1/8" TAPA BLANCA PTFE DE REPUESTO
Artículo MI #08014843
No. Fabricante 75171952
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
Precio1.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.734 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.012 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Debilidades en aplicaciones de vapor y vacío
  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.004 pulg.
  • Durómetro
    55 Costa D
  • Dureza
    55 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.010 pulg.
  • Material
    PTFE
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -100F a 400F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Hidráulica y neumática, maquinaria industrial, aplicaciones al aire libre, procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
75171952 AS568-210 3/4"ID X1"OD X1/8"
  • Fricción extremadamente baja | Excelente compatibilidad química