Motion
75171991

DICHTOMATIK
75171991

Anillo de respaldo - 0.139 en sección transversal, 1.734 en D.I., 2.012 en D.E., material PTFE
Artículo MI #08014868
No. Fabricante 75171991
Precio1.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75171991

Anillo de respaldo - 0.139 en sección transversal, 1.734 en D.I., 2.012 en D.E., material PTFE
Artículo MI #08014868
No. Fabricante 75171991
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
Precio1.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.734 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.012 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Debilidades en aplicaciones de vapor y vacío
  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.004 pulg.
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.015 pulg.
  • Material
    PTFE
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -100 a 400 °F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Hidráulica y neumática, maquinaria industrial, aplicaciones al aire libre, procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
75171991 AS568-224 1-3/4"ID X2"OD X1/8"
  • Excelentes propiedades en un rango de temperaturas
  • Fricción extremadamente baja
  • Excelente compatibilidad química