Motion
75089432

DICHTOMATIK
75089432

Anillo de respaldo - 0.139 en sección transversal, 2.109 en D.I., 2.387 en D.E., material PTFE
Artículo MI #08014874
No. Fabricante 75089432
Precio2.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75089432

Anillo de respaldo - 0.139 en sección transversal, 2.109 en D.I., 2.387 en D.E., material PTFE
Artículo MI #08014874
No. Fabricante 75089432
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
Precio2.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    2.109 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.387 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Debilidades en aplicaciones de vapor y vacío
  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.004 pulg.
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.018 pulg.
  • Material
    PTFE
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -100 a 400 °F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Hidráulica y neumática, maquinaria industrial, aplicaciones al aire libre, procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
75089432 AS568-227 2-1/8"ID X2-3/8"OD
  • Excelentes propiedades en un rango de temperaturas
  • Fricción extremadamente baja
  • Excelente compatibilidad química
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"