Motion
75089673

DICHTOMATIK
75089673

AS568-440 6 3/4" ID x7 1/4" OD x 1/4 PTFE BLANCO CORTE DE FALDA DE REPUESTO
Artículo MI #08015096
No. Fabricante 75089673
Precio50.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75089673

AS568-440 6 3/4" ID x7 1/4" OD x 1/4 PTFE BLANCO CORTE DE FALDA DE REPUESTO
Artículo MI #08015096
No. Fabricante 75089673
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
Precio50.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    6.725 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.275 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Debilidades en aplicaciones de vapor y vacío
  • Sección transversal
    0.275 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.006 pulg.
  • Durómetro
    55 Costa D
  • Dureza
    55 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.040 pulg.
  • Material
    PTFE
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -100F a 400F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Hidráulica y neumática, maquinaria industrial, aplicaciones al aire libre, procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
75089673 AS568-440 6 3/4"ID X7 1/4"OD
  • Fricción extremadamente baja | Excelente compatibilidad química

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo