Motion
75089716

DICHTOMATIK
75089716

AS568-465 18" DI x18 1/2" DI x 1/4 PTFE SÓLIDO BLANCO DE SEGURIDAD
Artículo MI #08015133
No. Fabricante 75089716
Precio210.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75089716

AS568-465 18" DI x18 1/2" DI x 1/4 PTFE SÓLIDO BLANCO DE SEGURIDAD
Artículo MI #08015133
No. Fabricante 75089716
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
Precio210.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    17.955 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    18.505 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Debilidades en aplicaciones de vapor y vacío
  • Color
    Blanco
  • Sección transversal
    0.275 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.006 pulg.
  • Durómetro
    55 Costa D
  • Dureza
    55 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.085 pulg.
  • Material
    PTFE
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -100F a 400F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Hidráulica y neumática, maquinaria industrial, aplicaciones al aire libre, procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
75089716 AS568-465 18"ID X18 1/2"OD X1/4
  • Fricción extremadamente baja | Excelente compatibilidad química

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo