Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro22.94 pulg.
- Exterior Diámetro23.49 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesDebilidades en aplicaciones de vapor y vacío
- ColorBlanco
- Sección transversal0.275 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.006 pulg.
- Durómetro55 Costa D
- Dureza55 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.105 pulg.
- MaterialPTFE
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Rango de temperatura-100F a 400F
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik
- Aplicación típicaHidráulica y neumática, maquinaria industrial, aplicaciones al aire libre, procesamiento químico
Descripción general
Descripción del fabricante
75089722 AS568-472 23"ID X23 1/2"OD X1/4
- Fricción extremadamente baja | Excelente compatibilidad química
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad