Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro4.989 pulg.
- Exterior Diámetro5.129 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesDebilidades en aplicaciones de vapor y vacío
- Número de junta tórica de reservaST049
- Sección transversal0.07 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.003 pulg.
- Durómetro55 Costa D
- Dureza55 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.037 pulg.
- MaterialPTFE
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Rango de temperatura-100F a 400F
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik
- Aplicación típicaHidráulica y neumática, maquinaria industrial, aplicaciones al aire libre, procesamiento químico
Descripción general
- Fricción extremadamente baja | Excelente compatibilidad química