Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro25.1 mm
- Exterior Diámetro28.3 mm
Detalles
- Detalles adicionalesDebilidades en aplicaciones de vapor y vacío
- Sección transversal1.6 mm
- Tolerancia de sección transversal+/-0.08 mm
- Durómetro55 Costa D
- Dureza55 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.3 mm
- MaterialPTFE
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Rango de temperatura-100F a 400F
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik
- Aplicación típicaHidráulica y neumática, maquinaria industrial, aplicaciones al aire libre, procesamiento químico
Descripción general
- Fricción extremadamente baja | Excelente compatibilidad química