Motion
75115198

DICHTOMATIK
75115198

AS568-162 5-3/4" D.I. x 5-15/16" D.E. x 3/32" PTFE BLANCO O-RING
Artículo MI #08015262
No. Fabricante 75115198
Precio10.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75115198

AS568-162 5-3/4" D.I. x 5-15/16" D.E. x 3/32" PTFE BLANCO O-RING
Artículo MI #08015262
No. Fabricante 75115198
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
Precio10.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    5.737 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.943 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Debilidades en aplicaciones de vapor y vacío
  • Número de junta tórica de reserva
    ST162
  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Durómetro
    55 Costa D
  • Dureza
    55 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.035 pulg.
  • Material
    PTFE
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -100F a 400F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Hidráulica y neumática, maquinaria industrial, aplicaciones al aire libre, procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
75115198 AS568-162 5-3/4"ID X 5-15/16"OD
  • Fricción extremadamente baja | Excelente compatibilidad química

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno