Motion
TEF346
Junta tórica - 0.210 en sección transversal, 4.100 en D.I., 4.520 en D.E., material PTFE
Artículo MI #08015374
No. Fabricante TEF346
Precio20.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica - 0.210 en sección transversal, 4.100 en D.I., 4.520 en D.E., material PTFE
Artículo MI #08015374
No. Fabricante TEF346
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
Precio20.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    4.100 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.520 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Debilidades en aplicaciones de vapor y vacío
  • Sección transversal
    0.210 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.005 pulg.
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.028 pulg.
  • Material
    PTFE
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -100 a 400 °F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Hidráulica y neumática, maquinaria industrial, aplicaciones al aire libre, procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
75115330 AS568-346 4-1/8"ID X 4-1/2"OD X
  • Excelentes propiedades en un rango de temperaturas
  • Fricción extremadamente baja
  • Excelente compatibilidad química

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo