Motion
75090660

Dichtomatik
75090660

574.675 MM ID X 6.35 MM CS 55 Shore D Junta tórica de PTFE métrico Junta tórica métrica
Artículo MI #08015476
No. Fabricante 75090660
Precio276.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
75090660

574.675 MM ID X 6.35 MM CS 55 Shore D Junta tórica de PTFE métrico Junta tórica métrica
Artículo MI #08015476
No. Fabricante 75090660
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
Precio276.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    574.675 mm
  • Exterior Diámetro  
    587.375 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Debilidades en aplicaciones de vapor y vacío
  • Sección transversal
    6.35 mm
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.15 mm
  • Durómetro
    55 Costa D
  • Dureza
    55 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-3.84 mm
  • Material
    PTFE
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -100F a 400F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Hidráulica y neumática, maquinaria industrial, aplicaciones al aire libre, procesamiento químico

Descripción general

Descripción del fabricante
75090660 574.675MM ID X 6.35MM CS 55
  • Fricción extremadamente baja | Excelente compatibilidad química

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo