Motion
75115702

Dichtomatik
75115702

AS568-378 10-1/2" DI x 10-7/8" DI x 3/16" NARANJA SILICONA ENCAPSULADA O-RING
Artículo MI #08015620
No. Fabricante 75115702
Price$45.71/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
75115702

AS568-378 10-1/2" DI x 10-7/8" DI x 3/16" NARANJA SILICONA ENCAPSULADA O-RING
Artículo MI #08015620
No. Fabricante 75115702
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
Price$45.71/each

Especificaciones

Dimensions

  • Inside Diameter  
    10.475 pulg.
  • Outside Diameter  
    10.895 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Cumple con el Reglamento 21 CFR 177.1550 de la FDA
  • Sección transversal
    0.21 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    CONSULTE EL MANUAL TÉCNICO
  • Durómetro
    85 Durómetro
  • Dureza
    85 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    CONSULTE EL MANUAL TÉCNICO
  • Material
    SILICONA ENCAPSULADA TEFLON® (FEP)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -75 F a 400F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Serie tipo
    PRUEBAS
  • Aplicación típica
    Bombas y válvulas, filtros, recipientes Reactor, recipientes a presión, sellos mecánicos, intercambiadores de calor, autoclaves, criogenia, sellos de acoplamiento de manguera, tuberías, compresores de gas, cubiertas de acceso, válvulas de alivio de presión, tapas de tanques

Descripción general

Descripción del fabricante
75115702 AS568-378 10-1/2"ID X 10-7/8"OD
  • Amplio rango de temperaturas | Resistencia a baja fricción | Gran retención del equipo de compresión | Funciona como PTFE elastomérico

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo