Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro14.475 pulg.
- Exterior Diámetro15.025 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesCumple con el Reglamento 21 CFR 177.1550 de la FDA
- Sección transversal0.275 pulg.
- Tolerancia de sección transversalConsulte el manual técnico
- Durómetro85 Durómetro
- Dureza85 Costa D
- Tolerancia del diámetro interiorConsulte el manual técnico
- MaterialSilicona encapsulada Teflon® (FEP)
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Rango de temperatura-75 a 400 °F
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik
- Serie tipoPRUEBAS
- Aplicación típicaBombas y válvulas, filtros, recipientes Reactor, recipientes a presión, sellos mecánicos, intercambiadores de calor, autoclaves, criogenia, sellos de acoplamiento de manguera, tuberías, compresores de gas, cubiertas de acceso, válvulas de alivio de presión, tapas de tanques
Descripción general
- Excelente resistencia a los productos químicos y a la corrosión
- Amplio rango de temperatura
- Resistencia a baja fricción
- Gran retención del equipo de compresión
- Funciona como PTFE elastomérico