Motion
TEV232
O-RING - 0.139 en sección transversal, 2.734 en D.I., 3.012 en D.E., 90 Durómetro, material encapsulado Teflon® (FEP) Viton®
Artículo MI #08015738
No. Fabricante TEV232
Precio31.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
O-RING - 0.139 en sección transversal, 2.734 en D.I., 3.012 en D.E., 90 Durómetro, material encapsulado Teflon® (FEP) Viton®
Artículo MI #08015738
No. Fabricante TEV232
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
Precio31.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    2.734 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.012 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cumple con el Reglamento 21 CFR 177.1550 de la FDA
  • Sección transversal
    0.139 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    Consulte el manual técnico
  • Durómetro
    90 Durómetro
  • Dureza
    90 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    Consulte el manual técnico
  • Material
    Viton® encapsulado Teflon® (FEP)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -75 a 400 °F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Serie tipo
    TEV
  • Aplicación típica
    Bombas y válvulas, filtros, recipientes Reactor, recipientes a presión, sellos mecánicos, intercambiadores de calor, autoclaves, criogenia, sellos de acoplamiento de manguera, tuberías, compresores de gas, cubiertas de acceso, válvulas de alivio de presión, tapas de tanques

Descripción general

Descripción del fabricante
75115931 AS568-232 2-3/4"ID X 3"OD X
  • Excelente resistencia a los productos químicos y a la corrosión
  • Amplio rango de temperatura
  • Resistencia a baja fricción
  • Gran retención del equipo de compresión
  • Funciona como PTFE elastomérico

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo