Motion
TEV3.53X76.2

DICHTOMATIK
TEV3.53X76.2

76.2 MM ID X 3.53 MM CS TEFLON ENCAPSULATED VITON Junta tórica métrica Junta tórica métrica
Artículo MI #08015776
No. Fabricante TEV3.53X76.2
Precio58.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
TEV3.53X76.2

76.2 MM ID X 3.53 MM CS TEFLON ENCAPSULATED VITON Junta tórica métrica Junta tórica métrica
Artículo MI #08015776
No. Fabricante TEV3.53X76.2
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
Precio58.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    76.2 mm
  • Exterior Diámetro  
    83.26 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cumple con el Reglamento 21 CFR 177.1550 de la FDA
  • Sección transversal
    3.53 mm
  • Tolerancia de sección transversal
    CONSULTE EL MANUAL TÉCNICO
  • Durómetro
    90 Durómetro
  • Dureza
    90 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    CONSULTE EL MANUAL TÉCNICO
  • Material
    VITON® ENCAPSULADO TEFLON® (FEP)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -75 F a 400F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Serie tipo
    TEV
  • Aplicación típica
    Bombas y válvulas, filtros, recipientes Reactor, recipientes a presión, sellos mecánicos, intercambiadores de calor, autoclaves, criogenia, sellos de acoplamiento de manguera, tuberías, compresores de gas, cubiertas de acceso, válvulas de alivio de presión, tapas de tanques

Descripción general

Descripción del fabricante
75090872 76.2MM ID X 3.53MM CS TEFLON
  • Amplio rango de temperaturas | Resistencia a baja fricción | Gran retención del equipo de compresión | Funciona como PTFE elastomérico

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo