Motion
75116023

DICHTOMATIK
75116023

AS568-347 4-1/4" DI x 4-5/8" DI x 3/16" ENCAPSULADO VITON NEGRO O-RING
Artículo MI #08015798
No. Fabricante 75116023
Price$54.66/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75116023

AS568-347 4-1/4" DI x 4-5/8" DI x 3/16" ENCAPSULADO VITON NEGRO O-RING
Artículo MI #08015798
No. Fabricante 75116023
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
Price$54.66/each

Especificaciones

Dimensions

  • Inside Diameter  
    4.225 pulg.
  • Outside Diameter  
    4.645 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Cumple con el Reglamento 21 CFR 177.1550 de la FDA
  • Sección transversal
    0.21 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    CONSULTE EL MANUAL TÉCNICO
  • Durómetro
    90 Durómetro
  • Dureza
    90 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    CONSULTE EL MANUAL TÉCNICO
  • Material
    VITON® ENCAPSULADO TEFLON® (FEP)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -75 F a 400F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Serie tipo
    TEV
  • Aplicación típica
    Bombas y válvulas, filtros, recipientes Reactor, recipientes a presión, sellos mecánicos, intercambiadores de calor, autoclaves, criogenia, sellos de acoplamiento de manguera, tuberías, compresores de gas, cubiertas de acceso, válvulas de alivio de presión, tapas de tanques

Descripción general

Descripción del fabricante
75116023 AS568-347 4-1/4"ID X 4-5/8"OD X
  • Amplio rango de temperaturas | Resistencia a baja fricción | Gran retención del equipo de compresión | Funciona como PTFE elastomérico

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo