Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro412.8 mm
- Exterior Diámetro423.46 mm
Detalles
- Detalles adicionalesCumple con el Reglamento 21 CFR 177.1550 de la FDA
- Sección transversal5.33 mm
- Tolerancia de sección transversalCONSULTE EL MANUAL TÉCNICO
- Durómetro90 Durómetro
- Dureza90 Costa D
- Tolerancia del diámetro interiorCONSULTE EL MANUAL TÉCNICO
- MaterialVITON® ENCAPSULADO TEFLON® (FEP)
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Rango de temperatura-75 F a 400F
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik
- Serie tipoTEV
- Aplicación típicaBombas y válvulas, filtros, recipientes Reactor, recipientes a presión, sellos mecánicos, intercambiadores de calor, autoclaves, criogenia, sellos de acoplamiento de manguera, tuberías, compresores de gas, cubiertas de acceso, válvulas de alivio de presión, tapas de tanques
Descripción general
- Amplio rango de temperaturas | Resistencia a baja fricción | Gran retención del equipo de compresión | Funciona como PTFE elastomérico