Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro0.364 pulg.
- Exterior Diámetro0.504 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesNo se recomienda para cetonas, ácidos, agua, líquidos de frenos
- Sección transversal0.07 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.003 pulg.
- Durómetro70 Durómetro
- Dureza70 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.005 pulg.
- MaterialURETANO
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Rango de temperatura-40 F a 212 F
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik
- Aplicación típicaHidráulicos y neumáticos, correas
Descripción general
- Buena resistencia a algunos aceites