Motion
75116189

DICHTOMATIK
75116189

AS568-118 7/8" D.I. x 1-1/16" D.E. x 3/32" URETANO 70 OPAQUE O-RING
Artículo MI #08015900
No. Fabricante 75116189
Price$1.32/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75116189

AS568-118 7/8" D.I. x 1-1/16" D.E. x 3/32" URETANO 70 OPAQUE O-RING
Artículo MI #08015900
No. Fabricante 75116189
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
Price$1.32/each

Especificaciones

Dimensions

  • Inside Diameter  
    0.862 pulg.
  • Outside Diameter  
    1.068 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    No se recomienda para cetonas, ácidos, agua, líquidos de frenos
  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Durómetro
    70 Durómetro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.010 pulg.
  • Material
    URETANO
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -40 F a 212 F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Hidráulicos y neumáticos, correas

Descripción general

Descripción del fabricante
75116189 AS568-118 7/8"ID X 1-1/16"OD X
  • Buena resistencia a algunos aceites

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo