Motion
75116382

Dichtomatik
75116382

AS568-131 1-11/16" D.I. x 1-7/8" D.E. x 3/32" URETANO 90 OPACO O-RING
Artículo MI #08016052
No. Fabricante 75116382
Precio2.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
75116382

AS568-131 1-11/16" D.I. x 1-7/8" D.E. x 3/32" URETANO 90 OPACO O-RING
Artículo MI #08016052
No. Fabricante 75116382
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
Precio2.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.674 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.88 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    No se recomienda para cetonas, ácidos, agua, líquidos de frenos
  • Sección transversal
    0.103 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.003 pulg.
  • Durómetro
    90 Durómetro
  • Dureza
    90 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.015 pulg.
  • Material
    URETANO
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    -40 F a 212 F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Aplicación típica
    Hidráulicos y neumáticos, correas

Descripción general

Descripción del fabricante
75116382 AS568-131 1-11/16"ID X 1-7/8"OD
  • Buena resistencia a algunos aceites

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo