Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro125 mm
- Exterior Diámetro131 mm
Detalles
- Detalles adicionalesIncompatible con cetonas, disolventes ésteres, aminas y ácidos orgánicos
- Sección transversal3 mm
- Tolerancia de sección transversal+/-0.1 mm
- Durómetro75 Durómetro
- Dureza75 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-1.02 mm
- MaterialFKM (Viton®)
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Rango de temperatura5 a 390 °F
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik
- Serie tipoV75
Descripción general
Descripción del fabricante
67013538 3.00MM CS X 125MM ID FKM VITON
- Mayor resistencia a la temperatura
- Resistencia al aceite y a los productos químicos en comparación con la mayoría de los demás elastómeros
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad