Motion
67025576

Dichtomatik
67025576

5.70 MM CS X 319.3 MM ID FKM (Viton®) 80 NEGRO O-RING
Artículo MI #08017837
No. Fabricante 67025576
Precio15.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dichtomatik
67025576

5.70 MM CS X 319.3 MM ID FKM (Viton®) 80 NEGRO O-RING
Artículo MI #08017837
No. Fabricante 67025576
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
Precio15.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    319.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    330.7 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Incompatible con cetonas, disolventes ésteres, aminas y ácidos orgánicos
  • Sección transversal
    5.7 mm
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.13 mm
  • Durómetro
    80 Durómetro
  • Dureza
    80 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-2.34 mm
  • Material
    FKM (Viton®)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    5F a 390F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Serie tipo
    V75
  • Aplicación típica
    Los materiales FKM son famosos por su alta resistencia al calor y una amplia variedad de productos químicos. Otros beneficios clave incluyen una excelente resistencia al envejecimiento y al ozono, una permeabilidad al gas muy baja y el hecho de que los materiales son autoextinguibles.

Descripción general

Descripción del fabricante
67025576 5.70MM CS X 319.3MM ID FKM
  • Mayor resistencia a la temperatura, resistencia al aceite y resistencia química en comparación con la mayoría de los demás elastómeros

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo