Especificaciones
Detalles
- AplicaciónPara aplicaciones de succión y descarga en la transferencia de gasolina, petróleo y otros productos a base de petróleo en camiones y tanques con hasta un 50 % de contenido aromático. Donde se necesita una flexibilidad extrema a baja temperatura.
- ColorAzul
- Material de recubrimiento de la mangueraCorrugado azul: resistente a la abrasión, al ozono y a los hidrocarburos
- Tipo de mangueraPetróleo corrugado S y D de 150 PSI - Manguera ártica
- Número de Upc del fabricante822353161296
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Tipos de productosT606AE - 150 PSI Petróleo corrugado S&D - Manguera Arctic
- TipoManguera ártica de petróleo
- UPC_NO822353161296
- Presión de trabajo150 psi