Motion
75102345

DICHTOMATIK
75102345

Junta tórica Dichtomatik - 0.275 en sección transversal, 10.975 en D.I., 11.525 en D.E., 75 Durómetro, Material FKM (Viton®)
Artículo MI #08018136
No. Fabricante 75102345
Price$12.89/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75102345

Junta tórica Dichtomatik - 0.275 en sección transversal, 10.975 en D.I., 11.525 en D.E., 75 Durómetro, Material FKM (Viton®)
Artículo MI #08018136
No. Fabricante 75102345
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
Price$12.89/each

Especificaciones

Dimensions

  • Inside Diameter  
    10.975 pulg.
  • Outside Diameter  
    11.525 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Incompatible con cetonas, disolventes ésteres, aminas y ácidos orgánicos
  • Número de junta tórica de reserva
    V890451
  • Sección transversal
    0.275 pulg.
  • Tolerancia de sección transversal
    +/-0.006 pulg.
  • Durómetro
    75 Durómetro
  • Dureza
    75 Costa D
  • Tolerancia del diámetro interior
    +/-0.060 pulg.
  • Material
    FKM (Viton®)
  • Método vendido
    Precio por unidad
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Rango de temperatura
    5F a 390F
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik
  • Serie tipo
    V75
  • Aplicación típica
    Los materiales FKM son famosos por su alta resistencia al calor y una amplia variedad de productos químicos. Otros beneficios clave incluyen una excelente resistencia al envejecimiento y al ozono, una permeabilidad al gas muy baja y el hecho de que los materiales son autoextinguibles.

Descripción general

Descripción del fabricante
75102345 AS568-451 11"ID X11 1/2"OD X
  • Mayor resistencia a la temperatura, resistencia al aceite y resistencia química en comparación con la mayoría de los demás elastómeros

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo