Especificaciones
Dimensiones
- Interior Diámetro18.955 pulg.
- Exterior Diámetro19.505 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesIncompatible con cetonas, disolventes ésteres, aminas y ácidos orgánicos
- Número de junta tórica de reservaV890467
- Sección transversal0.275 pulg.
- Tolerancia de sección transversal+/-0.006 pulg.
- Durómetro75 Durómetro
- Dureza75 Costa D
- Tolerancia del diámetro interior+/-0.090 pulg.
- MaterialFKM (Viton®)
- Método vendidoPrecio por unidad
- Tipo de productoJuntas tóricas
- Rango de temperatura5F a 390F
- Nombre comercial/de marcaDichtomatik
- Serie tipoV75
- Aplicación típicaLos materiales FKM son famosos por su alta resistencia al calor y una amplia variedad de productos químicos. Otros beneficios clave incluyen una excelente resistencia al envejecimiento y al ozono, una permeabilidad al gas muy baja y el hecho de que los materiales son autoextinguibles.
Descripción general
- Mayor resistencia a la temperatura, resistencia al aceite y resistencia química en comparación con la mayoría de los demás elastómeros